ごろ寝 マットレス 6つ折り かため コンパクト 軽量 高反発 厚さ4cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72451167 品番 SGM6-60180(GG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス
お昼寝やリビングでのくつろぎ、車中泊にも便利な、幅60cmのコンパクトマットレス
薄いのにかためのウレタンフォーム採用
薄くて6つ折り式で、コンパクトに収納可能
JIS基準に準拠する試験を合格した安心仕様
寝返りをサポートする、高反発フォームを使用(反発弾性43)
かたさ200N(ニュートン):【参考】スタッフ所感は、体重40kgの人で沈み込むものの底付きはしない感じ、体重80kgの人で沈むものぺしゃんこな底付きはない感じです。
底付きしにくい密度(28D)で、連続8万回の圧縮試験を経ても復元率は98%
側地はいざというときに洗濯機で洗濯可能(要ネット使用、内袋はなし)
三面ファスナーで出し入れ可能
床にキズが入らないように、ファスナーの持ち手はカバーで保護

用途マットレスとして。普段使いから、お昼寝や車中泊などにも。コンパクト 軽量 高反発 厚さ4cm 低ホルムアルデヒド 洗えるカバー 高密度 200N 敷き布団 六つ折り 車中泊 昼寝 高反発マットレス 材質本体:ウレタンフォーム、側地:ポリエステル 質量(kg)1.5 グレージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×180×4
注意
※圧縮梱包でお届けします。開封後2-3日で復元しますが、環境により時間が前後します。開梱にはハサミが必要です。
※お届けする箱の表記について:商品ページと、商品の箱に記載される表示のみ、違いがございます。紛らわしく恐れ入りますが、予めご了承ください。
※・グレー→【箱】ダークグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする