こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm

(1件のレビュー)
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72451210 品番 HLT-F12080(WBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,048
販売価格(税別)
15,498

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース ウォルナットブラウン 消費電力(W)500 電源100(50Hz/61Hz) 本体質量(kg)23.2 型番ヒーター:NCHF-500 電源コード(m)3 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5 電源コード中間入切スイッチ 組立時間約10-20分 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)(強)7.44 / (弱)3.41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
自宅でお昼寝
スナック カンパニュラ 様 (飲食業)

デザインがとても気に入り一目惚れでした。
高さもあるので横になっても腰が当たらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする