充電式 ペンインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品プラスビット×1本 注文コード72451989 品番WH3DA NN
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。
締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。
スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。
片側ジョイスティックスイッチを採用
スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。
新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。
1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。
メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)
ワンタッチビット装着
簡単操作でビットの着脱が可能です。
2灯LEDライト搭載
左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。
残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。
グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。
OFFロックボタン搭載
誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。
電池残量お知らせ機能
低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
従来の3.6VバッテリーEBM315もお使いいただけます。

付属品プラスビット×1本 寸法(mm)233×158×47 ※ピストル形状時 質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時) 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時) 打撃数(min-1[回/分])0〜3000(気温20℃満充電時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2700(気温20℃満充電時) 先端形状六角二面幅6.35mm 締付能力(普通ボルト)M3〜M8 締付け能力(mm)(小ねじ)3〜8 締付能力(高力ボルト)M3〜M6 最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時) 締付能力(コーススレッド)(mm)22〜45
注意
※作業開始時には操作レバーを押し込みスイッチをONにしてください。約5分操作がない場合は自動的に電源OFFになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする