ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。
締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。
スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。
片側ジョイスティックスイッチを採用
スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。
新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。
1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。
メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)
ワンタッチビット装着
簡単操作でビットの着脱が可能です。
2灯LEDライト搭載
左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。
残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。
グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。
OFFロックボタン搭載
誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。
電池残量お知らせ機能
低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
従来の3.6VバッテリーEBM315もお使いいただけます。