4/1より値下げ!現場を応援

UL18DBA (WMBZ) コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 72452041 UL18DBA (WMBZ) コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 72452041 UL18DBA (WMBZ) コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 72452041 UL18DBA (WMBZ) コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 72452041 UL18DBA (WMBZ) コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 72452041 UL18DBA (WMBZ) コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機) 72452041

コードレス冷温庫 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72452041 品番 UL18DBA (WMBZ)
参考基準価格(税別)¥153,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) 値下げ
119,800

予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!
コードレス冷温庫スタンダードタイプ
庫内が広くてたくさん入る!容量25L
2Lペットボトルが縦に6本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃〜60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC 100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット 質量(kg)15.7(蓄電池除く) サンドベージュ 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式加温方式 設定温度(℃)-18および-15〜60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 充電時間(分)BSL36A18X:約135 / BSL36B18X:約220(気温20℃時) 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450 庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5 適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
注意
※予備電池は別梱包での発送となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする