3台用SBビーチ サイクルハウス 南榮工業 72452339

サイクルハウス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72452339品番3台用SBビーチ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆びにくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm。
厚みのある高耐久シート。
製品には詳しい組立説明書が入っています。

用途
雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
材質ターポリンSB高さ(mm)1650奥行(mm)2200間口(mm)1560パイプ径(Φmm)19.1
注意
※注意
※強風時・積雪時はシートを外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする