KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453617 KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453617 KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453617 KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453617

マットレス付き布団5点セット

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット ダークグレー 注文コード72453617 品番KFS-M5RS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【4カラー】基本セットがすぐ揃う!マットレス付き布団5点セットです。掛け布団は身体にフィットし、保温性が高く快適です。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。

セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、掛け布団、枕、収納バッグ 材質【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・掛け布団・枕】ポリエステル100% 寸法(mm)【収納バッグ】100×70×35 ダークグレー 質量(g)6000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×240 寸法(cm)【マットレス】95×198×3、【掛け布団】150×210、【敷き布団】95×198、【枕】35×50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする