セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、掛け布団、掛け布団カバー、枕、枕カバー×2、ボックスシーツ、収納バッグ
材質(マットレス)ポリエステル100%、ウレタンフォーム(敷き布団・掛け布団・枕)ポリエステル100%
寸法(mm)【収納バッグ】100×70×35
色ホワイト
質量(g)7000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×240
寸法(cm)【マットレス】95×198×3、【掛け布団カバー】150×210、【掛け布団】150×210、【敷き布団】95×198、【枕カバー】35×50、【枕】35×50