セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、毛布、掛け布団、掛け布団カバー、枕、枕カバー×2、ボックスシーツ、収納バッグ
材質【マットレス】ポリエステル100%、ウレタンフォーム【敷き布団・毛布・掛け布団・枕】ポリエステル100%
寸法(mm)【収納バッグ】100×70×35
色ホワイト
質量(g)8000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×250
寸法(cm)【マットレス】95×198×6、【掛け布団カバー】150×210、【掛け布団】150×210、【敷き布団】95×198、【枕カバー】35×50、【枕】35×50、【毛布】140×190