※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの クッキング&テーブルウェア
Cafe Days ふた付きマグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
72453949
品番
NCD-M360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱構造だから、美味しい温度をキープできる。持ちやすいハンドル構造で飲みやすく。スムーズに開閉できるスライド式の蓋つき。
色
ホワイト
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×121×118
主要材質
ステンレス、銅メッキ、PPシリコン
保温効力(℃)
75以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません