※使用例

NCD-M360 Cafe Days ふた付きマグカップ アイリスオーヤマ 72453958 NCD-M360 Cafe Days ふた付きマグカップ アイリスオーヤマ 72453958 NCD-M360 Cafe Days ふた付きマグカップ アイリスオーヤマ 72453958

Cafe Days ふた付きマグカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード72453958 品番NCD-M360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱構造だから、美味しい温度をキープできる。持ちやすいハンドル構造で飲みやすく。スムーズに開閉できるスライド式の蓋つき。

ブラック 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×121×118 主要材質ステンレス、銅メッキ、PPシリコン 保温効力(℃)75以上(1時間) 保冷効力(℃)7以下(1時間)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする