ラ・クッションホットカーペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72453976 品番 PHC-CR20A-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

暖房効果を最大化!ラ・クッションラグとホットカーペットが一体になったラ・クッションホットカーペットです。一体になることで、表面温度の立ち上がりが早く温かいです。温度調節つまみでお好みの温度に調整可能です。また、温める面積を全面・左・右に切り替えできます。自動切タイマー付で、6時間経過すると自動的に電源が切れます。ウレタンの厚さが30mmの厚手タイプで、裏面にすべり止め加工を施しているため、フローリングに敷いてもズレにくく快適です。水や汚れが浸み込みにくい微撥水加工が施されており、お手入れ簡単です(※汚れた際は、すぐに拭きとってください)。従来のラグ+ホットカーペットの使用時に比べて21.6%節電しながら使用する事ができます。

寸法(mm)1860×1830 ブラウン 質量(g)5100 電源AC 100V 50/60Hz 定格消費電力(W)530 主要材質表地・裏地・縁材:ポリエステル100%/中材:ウレタンフォーム 電源コード1.5m 消費電力量(Wh)弱:148、強:254 /時間 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)4.6 / 7.9 表面温度(℃)弱:30±5/強:38±5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする