使用例

MA-D2F-UPLC01 ライトサーモカゴ 前用 PICK-UP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72454159 品番MA-D2F-UPLC01
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

熱を遮る生地で荷物の温度を保ち、外気の暑さと寒さを通さない。
カゴカバーの下部生地に遮光フィルムを内蔵しているため、カゴ内の荷物を弱保冷・弱保温できます。
荷物が増えると、自然にカバーの高さが15cmアップ!トイレットペーパーなどの背の高いものを入れるときや、たくさん買い物した日でも安心。
L字底板はポケットになっており、保冷・保温剤を入れることでカバー内の温度を保ちやすくなります。さらに、メッシュ素材のため結露が生じにくい!
保冷・保温バッグと併用すると、冷凍品や冷蔵品、温かいものをより効果的に守ることができます。
※冷たいものと温かいものを一緒に入れることはおやめください。
カバーの開口部が大きく、フタが横開きだから、荷物の取り出しがらくらく。
電動アシスト自転車の大きなサイズのカゴでも、ボタンでしっかりフィット。

用途
前カゴ専用
材質:色生地 300Dポリエステル(裏:PUコート)、シルバー生地 150Dポリエステル(表:SVコート)/遮光遮熱特殊フィルム、内材 発泡PEシート
電動アシスト車のワイドカゴにも対応
適応カゴサイズ:カゴ周囲 122〜147cm、カゴ深さ 23〜29cm
付属品:カバー本体、底板
注意
※後カゴ・特殊なカゴには適合していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする