AFS-3060F-6-15 AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) サイズ30×60mm 長さ15mm 72458158

AFS-3060F-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)15 注文コード72458158 品番AFS-3060F-6-15
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
この商品は長さ200種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.28 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする