AFS-4040-8-140 AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) サイズ40×40mm 長さ140mm 72460285

AFS-4040-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)140 注文コード72460285 品番AFS-4040-8-140
参考基準価格(税別)¥542 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は長さ200種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)140 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする