セーフティリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72462166 品番ATS-172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

iHelp セーフティリール 1000mm(IBT-418)のリニューアル商品。
ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。
新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。

用途工具などの落下防止に。 シルバー 質量(g)53 ワイヤー径(Φmm)0.8 寸法(縦×横)(mm)【Dカン】20×30 リング内径(Φmm)30 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304) サイズ(mm)100×19×50 最大長(mm)1000 耐荷重(g)【伸縮】75 クリップ長さ(mm)42
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※安全確保のため、取付物の重さは75g以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする