カラビナリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72462175 品番ATS-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

軽量ボディでストレスのない付け心地が特徴。装着時の負担を軽減します。
マットな手触り。シックな印象を与えます。
どこにでも引っ掛けやすいD型のカラビナを採用。角度も自由に変えられて使い勝手もよいです。

用途工具や鍵の携帯に。 ブラック 質量(g)69 ワイヤー径(Φmm)0.8 リング内径(Φmm)25 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304) サイズ(mm)115×15×40 最大長(mm)600 耐荷重(g)【伸縮】100
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※安全確保のため、取付物の重さは100g以下にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする