キーパーマグリール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72462191 品番ATS-177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高磁力マグネット内蔵。リールをしっかりホールドし、重みによるリールの伸びを抑制します。
タフボディと摩耗に強いステンレスワイヤーを採用。
大きな開口のカラビナを採用しており、小物だけでなく工具にも快適にご使用いただけます。

用途工具や鍵の携帯に。 ブラック 質量(g)140 ワイヤー径(Φmm)0.8 リング内径(Φmm)30 材質(ワイヤー部)ステンレス サイズ(mm)130×15.5×43 最大長(mm)700 耐荷重(g)【伸縮】500
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※マグネットで指などを挟まないよう気を付けてご使用ください。
※安全確保のため、取付工具の重さは500g以下にしてください。
※強力な磁石を使用しているため、精密機器や磁気カードに近づけないでください。
※牽引や吊り下げ用具などへの使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする