背抜きファインフィット10双

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 72462236 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

フィット感と通気性が抜群!細かい作業に最適!
【通気性】【伸縮性】【ウレタン背抜き】

用途一般作業、農作業、工場内作業 ホワイト サイズM 組成【手袋部】ポリエステル【加工部】ポリウレタン樹脂
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする