ミタニコーポレーション
ミタニコーポレーションの 背抜き手袋
ミタニコーポレーションの ポリウレタン 背抜き手袋
背抜きファインフィット10双
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10双)
注文コード
72462261
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
フィット感と通気性が抜群!細かい作業に最適!
【通気性】【伸縮性】【ウレタン背抜き】
用途
一般作業、農作業、工場内作業
色
ホワイト
サイズ
LL
組成
【手袋部】ポリエステル【加工部】ポリウレタン樹脂
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。