サンデーマルチ(糊剤無し)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2袋×50L) 注文コード72462489 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

広島県・島根県を中心とした国産100%の天然杉・ヒノキの木皮を使用しています。
使用方法はただ敷き詰めるだけです。
天然の有機質資材ですので、腐食が進むと将来的には土に還ります。

用途
杉・ヒノキの木皮を使用した有機質マルチング材
効果:防草、保水
質量(kg)12 容量(L)50
注意
※防腐剤を使用していない天然の木皮を使用しているため、虫の発生が起こる可能性があります。ご了承ください。たばこの火だね等による発火の恐れがあるため、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする