曜日別特売

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)寸法A(mm)12適合チューブ外径(Φmm)10注文コード72463356品番RD-103
参考基準価格(税別)¥9,940販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)71適合チューブ外径(Φmm)10寸法H(mm)17寸法d(mm)6寸法L1(mm)24寸法A(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)5.5寸法L2(mm)25適合チューブ内径(Φmm)7.5寸法PTR3/8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする