アオイ
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン
液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全7種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
8
10
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72463049
RD-041
27
4
10
1.3
20
¥
6,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463110
RD-061
30
6
12
2.7
20
¥
6,630
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463189
RD-062
41
6
12
2.7
21
¥
6,920
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463268
RD-082
42
8
14
4.7
21
¥
7,920
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463295
RD-063
62
6
12
2.7
24
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463356
RD-103
71
10
17
6
24
¥
9,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72463399
RD-104
113
10
17
6
29
¥
13,110
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください