- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 消費電力(W)
- 24
- 長さ(mm)
- 1244
- 質量(kg)
- 1.4
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 72
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)
- 幅(mm)
- 56
- 色
- 【プラスチックカバー】乳白
- 高さ(mm)
- 18
- タイプ
- 電源投入(標準入線)
- 電圧(V)
- 100
- 色温度(K)
- 5000
- 光源色
- 昼白色
- コネクタ
- 【送り用】あり
- 入力電流(A)
- 0.25
- 光束(Lm)
- 1730
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- 調光方式
- 位相制御式(2線式)、適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能
- 演色指数(Ra)
- 83
- 調光率(%)
- 5~100
- 取付面位置
- 天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
- 調光の可否
- 可
- 配光タイプ
- 両側化粧配光