※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
タイルメント
タイルメントの 継手・パイプ
タイルメントの 継手・パイプ関連商品
タイルメントの 配管保温材
ファインカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72463679
品番
52410230【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,598
¥
7,698
バスケットに入れる
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
付属無し
材質
塩化ビニル樹脂
No.
23
外径D(Φmm)
129
外周長(mm)
405