固定ユニット用 ポストキット(ベーシック)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番767-2683 注文コード72463715 品番CBPK2472【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9988,298
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

低価格モデルのさびない棚カムシェルフのベーシックシリーズです。
耐環境性、堅牢性、高い衛生度とリーズナブルは価格を両立した さびない、腐食しない、丸洗いできる シェルフシルテムです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラッシュドグラファイト 奥行(mm)610 高さ(mm)1830 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番767-2683 質量(kg)3.25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする