ターピー スーパーライト防炎クロス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72463731 品番SPL1850【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98019,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

防炎性能がある養生用クロスです。
1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。
一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ホワイト 長さ(m)50 シート厚さ(mm)0.15 質量(kg)10.08 幅(m)1.8 用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ハトメなし 種別ハトメなし 形状ロールタイプ ハトメ数なし 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引張強度縦190N/3cm、横425N/3cm 引裂強度(N)(縦)70、(横)180 特性防炎
関連資料:(3.0MB)

商品説明動画

働き方改革応援緊急特集第1弾「ポリエチレン防炎シリーズ」
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/746/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする