商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途軒下用
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様配光:斜天井非対応
タイプ高気密SB形
消費電力(W)4.5
構造防湿型・防雨型
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.1
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)455
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵