商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様断熱施工:不可
種別LED電球一般形4.5W(E26)No.290T
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.4
色オフホワイト
定格消費電力(W)4.5
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)134
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.6
材質(枠)鋼
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)399
調光の可否不可
取付必要高(mm)134
取付可能天井厚(mm)5〜25