商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色黄
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロン
サイズ名刺・イベント
タイプ業務用パック、ソフト、パスケース、中紙なし
種類吊り下げ名札
径(Φmm)ひも:約2.5
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
ひも長(m)約1
適合寸法(mm)中紙:縦56×横91