※1本販売になります

凍結スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード72464108 品番PATH FREEZER 6本組【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98015,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

-40〜-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様圧力0.15MPa 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする