ノズル 口径:Φ1/4"

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード72464205 品番8404410【ワケあり】
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリアセタール樹脂(POM) 呼び口径(inch)2023/01/04 寸法(inch)2023/01/02 アズワン品番64-9180-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする