画像準備中

純正トナーカートリッジ 富士フイルム Apeos C320 z/ApeosPrint C320 dw 用

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 大容量イエロートナー 注文コード72464431 品番CT203535 大容量イエロートナー【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタ用 純正品

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 大容量イエロートナー 適合Apeos C320 z、ApeosPrint C320 dw 適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM 種別純正品 印字可能枚数4000枚 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65397563
2023-11-17
用途:
事務所における別室でのプリント
附田建設株式会社 様 (建設業・工事業)

インク容量が大きく経済的なので安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする