東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ベテラーノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72464580
品番
CX000060-001【ワケあり】
在庫数量:残り39点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
アウトレット
¥869
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
陶器
色
マットホワイト
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.5×5.0×5.0
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。