PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 弁当容器
BB弁当
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
72464835
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
成長の早い竹とバガスから出来た環境に優しい弁当容器。
耐水、耐油性も優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(mm)
227×227×25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
N23-23A ラミ
材質
竹90%+バガス10%、PLAラミ