商品状態※理由あり(未使用・未開封)ケーブル長(m)1貫通穴径(Φmm)24定格一次電流(A)250定格二次電流(A)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合機種-質量(g)210使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結・結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)