3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
テープ接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
25.4
注文コード
72465027
品番
SJ-4580 25.4mm×45.7m【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥66,980
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
45.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、大面材、パーツ