M18 ONEFHIWF1D-0C0 JP【ワケあり】 M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 72465079 M18 ONEFHIWF1D-0C0 JP【ワケあり】 M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 72465079 M18 ONEFHIWF1D-0C0 JP【ワケあり】 M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 72465079

M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72465079 品番M18 ONEFHIWF1D-0C0 JP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別) アウトレット
¥139,800119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク
最大2711 Nmの緩めトルク
最大M48ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時) アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズ 付属品ケース 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)590 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜600/700/900/1200 ねじ締め能力最大M48 最大締付トルク(N・m)2711 バッテリー容量(Ah)12.0 保証期間1年 トルク(N・m)1180/1254/1966/2576 締付能力(ナット)最大M48 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0〜750/930/1200/1440
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする