LEDガレージライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 光束(Lm)最大10000 注文コード72465106 品番GL5-1000S+SSG-70B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は光束・コード長さ・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

【LEDガレージライト】
設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。
【LED人感センサーライト】
設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。
センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°
【三脚】
設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73〜146cmで調節が可能。
ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。
【三脚(ロングタイプ)】
設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90〜200cmで調節が可能。
ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。
【ライトスタンド】
設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0〜60°調節可能。
【クリップスタンド(マグネット)】
設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容ライト(10000lm)&三脚 質量(kg)(LEDライト)0.59、(三脚)1.5 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)70 口金(ソケット)E26 色温度(K)6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(LEDライト)41.5×41.5×12.5、(三脚)66×73-146 設置場所屋内 光束(Lm)最大10000 防水性非対応 電球の種類LED
注意
※防水仕様ではないため屋外ではご使用頂けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
明るい!
建設業・工事業

思っていたよりも小型なのでどうかなと思いましたが、いざ使用するとかなりの明るさで大満足、ライトの角度も調整できるのでガレージ内と作業台を1台で照らすことができて満足です。

2025-07-21
用途:
屋外での作業用
有限会社堀江製作所 様 (製造業)

コンパクトなのにとても明るく作業しやすいです。
スタンドもセットになっていますが、スタンドもしっかりしています。

4人が参考にしています
対象商品:
13105350
2025-10-05
用途:
ガレージ内の作業用の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージ内には他に照明がありません、蛍光灯もありません。そのような中でもこれがあれば大抵の作業は問題なく行えそうです。とても明るいです。

2人が参考にしています
対象商品:
57156237
2025-10-17
用途:
災害時等停電の時発電機やポータブル電源を使っての照明

10000ルーメンとあるだけ、大変明るく、角度も変えれるので便利です。又、三脚も割りと丈夫そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする