ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72465420
品番
GT-1670SAWS-F BL
参考基準価格(税別)
¥394,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応
付属品
取付けネジ類一式、排水ホース一式
種別
LPG
タイプ
オート
ガスの種類
プロパンガス
設置形態
屋内壁掛/強制排気形
給水・給湯接続
R3/4(20A)
号数
16号
関連資料:
(0.22MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません