ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72465429 品番 GT-1670SAWS-F BL
参考基準価格(税別)¥394,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応

付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式 種別LPG タイプオート ガスの種類プロパンガス 設置形態屋内壁掛/強制排気形 給水・給湯接続R1/2(15A) 号数16号
関連資料:(0.22MB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする