国産い草平枕 倉ノ戸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72465438 品番81966000
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厳選した国産い草を使用した い草のさらりとした肌ざわりと、ソフティルのやわらかなふわもち感が心地よく、こころもからだもリラックスさせてくれます。

用途瀬戸内を舞台にしたブランド『せとのと』。瀬戸内の風土や歴史、そこに暮らす人々による文化的エッセンスを詠みとき、インテリア商品を通じて伝え届けるい草シリーズです。ブルーは「デニムで紡いだ倉敷のあゆみ」を、ベージュは「自然の息吹を感じる倉敷のあゆみ」をイメージ。縁にもこだわり、瀬戸内にゆかりのある「倉敷帆布」を使用しました。 仕様洗濯:不可 - 寸法(cm)約32×22×10 機能抗カビ・消臭 組成側生地:国産い草100% メセキ織 、中材:ソフティル(ポリオレフィン系複合樹脂) 、縁:綿100%(倉敷帆布)
注意
※い草は素材の特性上、ささくれが発生する場合があります。その場合は無理に引き抜かず根元からハサミで切り取ってください。(切り取る際は、経糸をきらないようにご注意ください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする