画像準備中

ねこちゃん畳2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72465456 品番159020270
参考基準価格(税別)¥2,716 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

なぜだか猫が寄ってくる!?フシギな魅力の「ねこちゃん畳」。

用途
猫には
(まる)の場所に入りたくなる習性があるんです!丸い畳の上でくつろいだり、爪をといだり…天然のい草の畳でにゃんこライフがさらに充実!
- 備考洗濯不可 / ホットカーペット不可 厚さ 寸法(cm)47×1.2 機能抗カビ・消臭 滑り止め効果なし 組成表面:い草100% 、中材:ダンボール 、裏面:不織布
注意
※い草は素材の特性上、ささくれが発生する場合があります。その場合は無理に引き抜かず根元からハサミで切り取ってください。(切り取る際は、経糸をきらないようにご注意ください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする