世界初の全周190°の画角をカバー、焦点距離7-14mmの軽量フィッシュアイズームLレンズ。
【世界初全周190°、広角端7mmをカバー】
世界初、全周190°、広角端7mmの画角をカバー。広い画角を活かし、周囲の情報をより広く取り込むことで、自然な広がりのある全周魚眼を撮影できます。EF8-15mm F4L フィッシュアイ USMより画角が10°広い、190°全周魚眼を実現しました。
【1本で2種類の異なる魚眼効果】
フルサイズカメラ装着時は全周魚眼〜対角線魚眼の2種類の異なる魚眼撮影を実現。APS-Cカメラ装着時は対角線魚眼を含む超広角ズーム撮影が可能です。
【ズーム機能】
魚眼撮影にズーム機能を組み合わせることで、歪みを活かした画角の変化を表現に加えることができます。動画撮影時は、連続する画角の変化を活かしたダイナミックな映像の撮影が可能。EOS C50、R6 Mark III、C400のオープンゲート記録時は、3:2のアスペクト比でケラレのない全周魚眼での動画撮影が可能です。また、魚眼撮影の利便性を向上するズームリミット/ロックスイッチを搭載。
【魚眼レンズ×開放F値2.8の表現力】
・明るいワイド端開放F2.8
EF8-15mm F4L フィッシュアイ USMが全域F4に対して、本製品は開放F値2.8-3.5を実現して明るいレンズに仕上げています。広角側ではより速いシャッター速度が使えるため暗所撮影に有利です。
・最短撮影距離0.15mのクローズアップ撮影
最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率0.35倍まで被写体に大きく近づいて撮影可能。フィッシュアイレンズ特有の最大190°の広い画角と遠近感を活かし、表現力豊かな個性あふれるクローズアップ撮影が楽しめます。
・屋外での撮影の自由度を上げる、コーティング技術
フィッシュアイレンズは画角が広く、撮影時に画面内に太陽光等の強い光源が入りやすく、フレアやゴースト発生への注意が必要です。従来の蒸着膜コーティングに比べて高い反射防止効果を持つコーティング技術ASC(Air Sphere Coating)を採用。曲率の大きなガラス面にASC採用により、フレアやゴーストを低減し、高画質の実現に寄与しています。
【静止画も動画も快速・快適オートフォーカス】
リアフォーカス+STM駆動に加え、マイクロプロセッサーによるアクチュエータ制御とカメラ側のAFアルゴリズムとのマッチングを図ることで、高速で高精度なAFを実現。静止画撮影での高速・高精度AFと動画撮影での静かでなめらかに追従するAFシステムにより、動きの激しい被写体でも高品質に撮影することができます。
【動画性能】
バックフォーカスを確保することでドロップインフィルターに対応。特に、ドロップイン可変式NDフィルターAを使い濃度を調整することで、明るさが連続して変化する環境下やスローシャッターで水面を滑らかに表現したい動画撮影に便利です。ドロップイン円偏光フィルターAは特に風景写真で効果を発揮し、青空をより深く再現したり、葉の色を鮮やかに表現することが可能。ドロップインフィルター機構を内部に搭載しながらも軽量で、取り回しがよく、機動力を活かした撮影が可能です。またリアフォーカスの採用により、フォーカス移動時に画角が変化するブリージングの発生を抑制。フォーカスブリージング補正機能を搭載しないカメラでも安定した構図で動画撮影が行えます。
【手軽に180°VR画像・映像を撮影できる、VR対応】
本製品で撮影した魚眼映像は自社アプリEOS VR Utilityで半球パノラマ映像(180°VR)に変換することができ、ヘッドマウントディスプレイやPCでのVR映像視聴が可能。VR映像制作ユーザーの「高画質な180°VR映像を必要とするユースケース」に対応します。