4つ折り畳マットレス 貴船 SD セミダブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72466540 品番159067911
参考基準価格(税別)¥9,082 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パッと広げるだけ!折りたためる畳マットレス

用途フローリングのお部屋でも『和』を身近に感じられるマットレス。急な来客など必要な時にサッと取り出せ、パッと広げるだけ。折りたたんでコンパクトに収納できるので、出し入れも簡単!マットレスとしてフローリングと敷布団の間に敷けば、程よいクッション性で床の硬さを軽減。い草の快適機能で、床と布団のジメジメや底冷えのひやっと感からも守ってくれます。また、置き畳のようにもお使いいただけるため、複数枚を並べて敷けば、広々とした畳スペースに。 厚さ(mm)11 - 備考ホットカーペット非対応 / 洗濯不可 寸法(cm)120×200 機能抗カビ 滑り止め効果なし 組成表面:い草100% 中材:不織布
注意
※い草は素材の特性上、ささくれが発生する場合があります。その場合は無理に引き抜かず根元からハサミで切り取ってください。(切り取る際は、経糸をきらないようにご注意ください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする