充電式ハンディ掃除機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72466610 品番HCD-23-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
すき間ノズル付きで隅々までラクラク清掃完了!

付属品TypeCケーブル、隙間ノズル ホワイト 質量(g)500 定格電圧(V)DC11.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×420 集塵容量(L)0.15 連続使用時間(分)標準:20/ターボ:14 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)2,200 バッテリー寿命繰り返し充電1000回

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする