曜日別特売
ID-F0525NX+06AGL011+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72472481

ID-F0525NX+06AGL011+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72472481
ID-F0525NX+06AGL011+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72472481
ID-F0525NX+06AGL011+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72472481
ID-F0525NX+06AGL011+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72472481

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72472481品番ID-F0525NX+06AGL011+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥104,830販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。
表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。
公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。
デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。
オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。
外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。
最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様【測定姿勢】水平横姿勢測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)【MPEr】0.002入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)保護等級IP40取付部【測定子】M2.5×0.45ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)【MPEh】0.002RoHS指令(10物質対応)対応全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする