※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
測定範囲(mm)600
最小表示量(mm)0.01
注文コード72490428
品番VDS-60DC+959149+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥166,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・種別・最小表示量など68種類から選べます
他の種類を見る
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。