OMV-25MX+02AZF310+264-626(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72491715

OMV-25MX+02AZF310+264-626(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72491715 OMV-25MX+02AZF310+264-626(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72491715 OMV-25MX+02AZF310+264-626(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72491715

デジマチック直進式 外側マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 注文コード72491715 品番OMV-25MX+02AZF310+264-626(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥95,820 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は測定範囲・電源など12種類から選べます 他の種類を見る
その他【測定面】超硬合金チップ付 測定範囲(mm)0〜25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)0.3 平行度(μm)3 器差(μm)±3 スピンドル径Φ6.35mm 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置あり スピンドル直進式 電池寿命通常の使用状態で約2.4年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする