BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492860

 

BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492860
BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492860
BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492860
BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492860

デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72492860品番BMS-25MX+05CZA663+IT-020U+937179T(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥69,160販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

スピンドル測定面は超硬合金チップ付
BMB-MXは、保護等級IP65の防水形棒球面デジマチックマイクロメータです。
デジマチック(LCD)

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001寸法D(Φmm)Φ15定圧装置ありRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする